Rullo abrasivo in non tessuto POLINOX PNZ Ø 100x100 mm gola 19 mm A60/G per finitura e finish

Codice art.: 4007220593554
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
Tipo di prodotto Spazzola abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220593554
EAN / GTIN 4007220593554
Codice del produttore 44641106
Numero-L L51100 358
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

I rulli abrasivi POLINOX sono particolarmente adatti per la lavorazione di grandi superfici. Il non tessuto è costituito da lamelle disposte radialmente, tra le quali è inserito uno strato di tessuto abrasivo. Questa combinazione migliora la capacità di asportazione del materiale dell’utensile e permette di realizzare una prima finitura della superficie.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 4800 RPM
  • Giri/min., opz.: 2500 RPM
  • Larghezza metrica: 100 mm
  • Ø foro: 19 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 100 mm
  • Granulometria: 60

Vantaggi:

  • Lunga durata grazie alle lamelle molto fitte.
  • Taglio freddo e ridotta sollecitazione termica del pezzo in lavorazione.
  • L'utensile non si intasa grazie alla struttura aperta e flessibile del materiale in tessuto non tessuto.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Finitura graduale; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare); Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Satinatrici a rulli

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Zinco

Fornitura:

  • Il ø foro di 19 mm con 4 gole è compatibile con tutte le normali satinatrici a rulli.

Nota:

  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

Download & documenti

Prodotti correlati