PFERD TOOLS Rullo a lamelle corindone F Ø 15x20 mm, gambo Ø 6 mm lunghezza 60 mm lamelle disposte 6x2 A120 per finitura e finish

Codice art.: 4007220589687
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Codice articolo 4007220589687
EAN / GTIN 4007220589687
Codice del produttore 44403250
Numero-L L51700 101438
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Nelle levigatrici a lamelle, le lamelle abrasive sono disposte su un supporto a ventaglio radialmente intorno all’asse dell’utensile.
  • Grazie alla loro flessibilità, si adattano in modo ideale ai contorni più fini del pezzo e sono adatte anche ai fori più piccoli e ai diametri interni dei tubi.
  • Il grano abrasivo è incorporato in un legame di resina sintetica sul supporto in tessuto flessibile e resistente alla tensione.
  • Le ruote lamellari sono elencate nella norma ISO 3919 con la denominazione ”ruote lamellari”.
  • Adatte per la levigatura fine.

Proprietà:

  • Numero di giri max. RPM: 31800 RPM
  • Numero di giri, opzionale: 25400 giri/min.
  • Larghezza metrica: 20 mm
  • Abrasivo: ossido di alluminio A
  • ø esterno metrico: 15 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Grana: 120
  • Lunghezza, gambo: 60 mm

Vantaggi:

  • Adattamento ottimale dei contorni grazie all’elevata flessibilità
  • Elevata asportazione di materiale per l’intera durata di vita, grazie al costante rilascio di nuovo abrasivo aggressivo.

Uso:

  • Raccomandazioni applicative: La riduzione della pressione di contatto e della velocità periferica, nonché l’aggiunta di olio di molatura, riducono l’usura dell’utensile e il carico termico del pezzo in lavorazione. Un grana più grossolano deve ottenere un aumento del resa di asportazione e non aumentando la pressione di contatto per evitare un’inutile usura dell’utensile e un carico termico sul pezzo in lavorazione. Aumentando il velocità di taglio si ottiene una superficie leggermente più fine. L’aumento della pressione di contatto rende la superficie leggermente più grossa. Più morbido è il materiale da lavorare, più grossa sarà la superficie (quando si utilizzano grani delle stesse dimensioni). Per prestazioni ottimali, utilizzare a un velocità di taglio consigliato di 15-20 m/s. Si ottiene un compromesso ideale tra resa di asportazione, qualità della superficie, temperatura del pezzo e usura dell’utensile. Utilizzare un olio per smerigliatura adatto per materiale per aumentare significativamente la durata dell’utensile e le prestazioni di smerigliatura.
  • Compiti di lavorazione: Pulizia; sbavatura; Inscenato levigatura di finitura; Smerigliatura; Equalizzazione; Rimuovere gli strati di ossido; Lavorazione delle superfici; Lavorazione dei cordoni di saldatura
  • Tipi di unità: Trasmissione ad albero flessibile; Smerigliatrici diritte

Materiale:

  • Materiali lavorabili:
    • Alluminio
    • ottone
    • Acciaio fuso
    • Rame
    • Ghisa grigia/sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai temprati e rinvenuti oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciaio inossidabile (INOX)
    • Materiali in acciaio con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Raccomandazioni:

  • Suggerimenti di applicazione: Abbassando la pressione di contatto e la velocità periferica e utilizzando olio per smerigliare si riducono l'usura dell'utensile e la sollecitazione termica del pezzo. L'aumento di asportazione si deve ottenere con una granulometria più grossa, e non aumentando la pressione di contatto, per evitare un'inutile usura dell'utensile e la sollecitazione termica del pezzo. Aumentando la velocità di taglio si ottiene una superficie leggermente più fine. Aumentando la pressione di contatto si ottiene una superficie leggermente più grossolana. Più è tenero il materiale in lavorazione, più sarà grossolana la superficie (a parità di granulometria). Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 15–20 m/s. In questo modo si ottiene un compromesso ideale tra capacità di asportazione, qualità della superficie, sollecitazione termica del pezzo in lavorazione e usura dell'utensile. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Finitura graduale; Rimozione; Spianatura; Rimozione di strati di ossido; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Nota:

  • Per motivi di sicurezza, la velocità massima consentita non deve mai essere superata.
  • La pressione di contatto deve essere notevolmente ridotta se si supera la velocità ottimale specificata.
  • La sicurezza è garantita solo se la lunghezza di serraggio è di almeno 10 mm e se non viene superata la velocità massima specificata per le lunghezze del gambo aperto.
  • Quando si lavora con gambi lunghi, è essenziale portare l’utensile a contatto con il pezzo o inserirlo nel pezzo (foro, scanalatura) prima di accendere l’unità di azionamento. Il contatto con il pezzo deve essere sempre garantito durante il funzionamento. Se non viene rispettato, c’è il rischio di piegamento e quindi un maggiore rischio di incidenti. Se non è possibile garantire un contatto costante tra l’utensile e il pezzo durante il funzionamento, non si devono superare le velocità massime del minimo.