Descrizione:
La tela per l’uso universale in lavorazioni gravose di acciai legati, acciai non legati e metalli non ferrosi. La scatola dispone di una piccola lama per il taglio del nastro sul luogo di lavoro. SBR 40 corrisponde alla forma B, ISO 3366.
Proprietà:
- Tipo PFERD: SBR 40
- Larghezza metrica: 40 mm
- Ø foro: 75 mm
- Abrasivo: Corindone A
- Lunghezza metrica: 50 m
- Granulometria: 400
Vantaggi:
- Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
- Usura ridotta grazie all'elevata resistenza allo strappo e all'ottima adesione del granulo.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Tagliare a misura secondo necessità.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Finitura graduale; Irruvidimento; Lavorazione di superfici
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ghisa temprata
- Ottone
- Bronzo
- Fusioni d’acciaio
- Leghe a base di cobalto
- Rame
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Acciaio INOX
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titanio
- Leghe di titanio
- Zinco
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Zinco
Fornitura:
- Il supporto per rotoli abrasivi deve essere ordinato a parte.