PFERD TOOLS Tessuto non tessuto per pulitura COMBICLICK POLICLEAN PCLD Ø 115x13 mm, per lavori pesanti di pulizia

Codice art.: 4007220582541
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
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
Codice articolo 4007220582541
EAN / GTIN 4007220582541
Codice del produttore 44692273
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per lavori di pulizia grossolani, ad esempio
  • B.
  • Rimozione di vernice, incrostazioni, opacizzazione, ruggine e residui di adesivo dalla smerigliatura della superficie su superfici di grandi dimensioni adatte.
  • La versione standard (nera) produce superfici più sottili ed è più flessibile.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS raccomanda COMBICLICK come una soluzione innovativa per utensili al fine di ridurre in modo sostenibile le vibrazioni, il rumore e la polvere generati durante l’uso e per migliorare il comfort di lavoro. PFERD TOOLS-EFFICIENCY consiglia COMBICLICK per lavori lunghi, a basso affaticamento e risparmio di risorse con risultati perfetti nel minor tempo possibile.
  • Il sistema di serraggio rapido riduce i tempi di sostituzione e di configurazione dell’utensile.
  • CombiClick of PFERD TOOLS ha la protezione brevettuale larghezze in Europa.

Proprietà:

  • RPM, opz., by: 5000 giri/min
  • RPM, opz., a.: 7000 giri/min
  • Materiale abrasivo: Carburo di silicio SiC/C
  • Ø metrico esterno: 125 mm

Vantaggi:

  • L’innovativo sistema di bloccaggio rapido garantisce una maneggevolezza confortevole e una molatura a freddo.
  • La sostituzione estremamente rapida e semplice degli utensili riduce i costi di processo.
  • Con COMBICLICK, vengono evitati i graffi causati dalle parti di serraggio sporgenti e si ottiene un utilizzo molto elevato del materiale abrasivo disponibile.
  • Elevata resistenza ai bordi, in quanto estremamente resistente.
  • Nessun intasamento dell’utensile dovuto alla struttura aperta del materiale non tessuto.

Uso:

  • Raccomandazioni applicative: Utilizzare i dischi COMBICLICK POLICLEAN con COMBICLICK-platorelli su smerigliatrici angolari a velocità controllata. Per prestazioni ottimali, utilizzare a un velocità di taglio consigliato di 15-20 m/s. Si ottiene un compromesso ideale tra resa di asportazione, qualità della superficie, temperatura del pezzo e usura dell’utensile.
  • Compiti di lavorazione: Pulizia; Irruvidimento; Lavorazione delle superfici
  • Tipi di unità: Trasmissione ad albero flessibile; Smerigliatrici diritte

Materiale:

  • Materiali lavorabili:
    • Alluminio
    • Ghisa malleabile
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusione di acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Elastomeri
    • Termoset rinforzati in fibra (GRP, CFRP)
    • Ghisa grigia/nodulare (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai temprati, temprati superiori a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe a base di nichel (ad es. Inconell e Hasteloy)
    • Acciaio legato (INOX)
    • Materiali in acciaio con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materie termoplastiche
    • Titan
    • Leghe di titanio
    • Zinco

Fornitura:

  • Ordinare COMBICLICK-platorelli separatamente.

Raccomandazioni:

  • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare i dischi COMBICLICK POLICLEAN con il platorello COMBICLICK su smerigliatrici angolari a velocità variabile. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 15–20 m/s. In questo modo si ottiene un compromesso ideale tra capacità di asportazione, qualità della superficie, sollecitazione termica del pezzo in lavorazione e usura dell'utensile.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Irruvidimento; Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Nota:

  • Per motivi di sicurezza, il n . giri massimo consentito specificato non deve mai essere superato.