Spazzola manuale per saldature a cordone concavo HBK, filo d’acciaio Ø 0,35 mm 3 ranghi (10)

Codice art.: 4007220572481
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Spazzola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220572481
EAN / GTIN 4007220572481
Codice del produttore 43676001
Numero-L L51510 382
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

PFERD TOOLS propone un ampio programma di spazzole a uso manuale con varie forme e fili in diversi materiali. Grazie alla forma a V ideale per pulire e rimuovere la ruggine da saldature a gola e a V. Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD TOOLS dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d’acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.

Proprietà:

  • Numero, file: 3
  • Sistema di alloggiamento: Uso manuale
  • Ø materiale dei fili: 0.35 mm
  • Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
  • Lunghezza, fili: 35 mm
  • Lunghezza, totale: 290 mm

Vantaggi:

  • Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Pulire; Rimozione di ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Irruvidimento; Lavorazione di saldature a gola
  • Tipi di macchina: Uso manuale