PFERD TOOLS Punta a gradini HSSE Co5 9 livelli di foratura Ø 4-20 mm, gambo a 3 facce Ø 8 mm

Codice art.: 4007220571644
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
Codice articolo 4007220571644
EAN / GTIN 4007220571644
Codice del produttore 25204073
Numero-L L51700 101698
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • HSS

Descrizione:

  • Punte a gradino HSSE per la foratura e sbavare di lamiere sottili, tubi e profili realizzati in vari materiali.
  • Tutte le perforatrici a gradini sono dotate di un codolo a tre superfici per una trasmissione sicura della coppia.

Proprietà:

  • Numero di fasi di perforazione: 9 pezzi
  • GIRI/MIN di, metalli non ferrosi duri: 320 giri/min
  • GIRI/MIN di, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 160 giri/min
  • GIRI/MIN di, metalli morbidi non ferrosi: 320 giri/min
  • GIRI/MIN di, acciai fino a 700 N/mm²: 320 giri/min
  • GIRI/MIN di, termoplastica, plastica rinforzata con fibra (GRP/CFRP): 160 giri/min
  • RPM BIS, metalli duri non ferrosi: 2400 giri/min
  • GIRI/MIN BIS, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 1600 giri/min
  • RPM BIS, metalli morbidi non ferrosi: 2400 giri/min
  • RPM BIS, acciai fino a 700 N/mm²: 2400 giri/min
  • RPM BIS, Thermopl. Plastica, fibrosa Plastica (GRP/CFRP): 1600 giri/min
  • Esecuzione: HSS
  • Scalini di perforazione: 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
  • Ø albero metrico: 8 mm
  • Gamma di foratura, da: 4 mm
  • Gamma di foratura, da a.: 20 mm
  • Lunghezza, totale: 75 mm

Vantaggi:

  • Lunga durata dell’utensile e resistenza termica grazie al cocomponente.
  • Foratura e sbavare in un unico passaggio.
  • Uniformità assoluta e prestazione di taglio elevato.
  • Centraggio e foratura senza sforzo grazie alla punta di foratura di alta qualità.
  • Ritrazione facilitata dei fogli trapanati mediante cono portautensili.

Uso:

  • Raccomandazioni applicative: Utilizzare trapani a gradini HSSE su lamiere, tubi e profili fino a uno spessore massimo del materiale di 4 mm. Per i trapani a gradini senza rivestimento, utilizzare olio da taglio o aria compressa come liquidi di raffreddamento/lubrificanti.
  • Compiti di lavorazione: Svasatura; sbavatura; Foratura
  • Tipi di unità: trapani a colonna; Trapano

Materiale:

  • Materiali lavorabili:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Case in acciaio
    • pannello truciolare
    • Rame
    • Materie plastiche termoindurenti
    • Termoset rinforzati in fibra (GRP, CFRP)
    • Termostati rinforzati con fibra (GRP, CFRP) contenuto di fibre ≤ 40 %
    • Termostati rinforzati con fibra (GRP, CFRP) contenuto di fibre > 40%
    • metallo non ferroso forte
    • Legno duro
    • Altri metalli non ferrosi
    • Varie
    • materie plastiche
    • Leghe di alluminio morbide
    • metallo non ferroso morbido
    • Leghe di titanio tenero (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
    • Legno tenero
    • Acciaio
    • acciaio, acciaio fuso
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Materie termoplastiche
    • Titan
    • Leghe di titanio
    • Acciai per utensili
    • Leghe di alluminio resistenti
    • Legno
    • Zinco

Raccomandazioni:

  • Suggerimenti di applicazione: Gli svasatori HSSE possono essere utilizzati su lamiere, tubi e profilati fino a uno spessore di 4 mm. In caso di svasatori senza rivestimento utilizzare olio da taglio o aria compressa come lubrorefrigerante.
  • Tipi di lavorazione: Svasatura; Sbavatura; Perforazione
  • Tipi di macchina: Trapani stazionari; Trapano

Nota:

  • I trapani a gradini sono dotati di un albero a tre superfici per una trasmissione sicura della coppia.