PFERD TOOLS Punta elicoidale INOX Ø 3,6 mm HSS-E Co5 N DIN 340 135° versione lunga per fori profondi, per materiali teneri e duri

Codice art.: 4007220561706
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Codice articolo 4007220561706
EAN / GTIN 4007220561706
Codice del produttore 25203862
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • INOX

Descrizione:

  • Utensili di foratura a rettifica incrociata per applicazioni industriali.
  • Versioni completamente rettificate, che ruotano in senso orario e producono fori precisi grazie all’elevata concentricità e all’esatto centraggio.
  • PFERD TOOLS offre punte elicoidali nelle versioni ACCIAIO (angolo di punta di 118°) e INOX (angolo di punta di 135°).
  • Utensili di foratura ad alte prestazioni nella versione INOX in HSSE-Co5 (M35) per applicazioni industriali.
  • Versione da taglio destrorsa completamente rettificata con taglio trasversale, che produce fori precisi grazie all’elevata concentricità e all’esatta centratura.
  • Punte lunghe a norma DIN 340 con gambo cilindrico per forature profonde.

Proprietà:

  • Numero di giri di, ghisa grigia, ghisa bianca: 890 giri/min.
  • RPM di, metalli non ferrosi duri: 2220 RPM
  • RPM da, acciai inossidabili e resistenti agli acidi: 890 RPM
  • Numero di giri da metalli non ferrosi morbidi: 2660 giri/min.
  • Numero di giri da, acciai oltre 700 N/mm²: 1770 giri/min.
  • RPM da, termoplastici, plastiche fibrorinforzate (GRP/CFRP): 1330 RPM
  • RPM fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 2220 RPM
  • RPM fino a, metalli non ferrosi duri: 4430 RPM
  • Numero di giri fino a, acciai inossidabili e resistenti agli acidi: 1770 giri/min.
  • RPM fino a, metalli non ferrosi morbidi: 5310 RPM
  • Numero di giri fino a, termopl. Plastica, fibre Plastiche (GFK/CFK): 3540 giri/min.
  • Design: INOX
  • ø: 3,6 mm
  • Angolo della spirale, a partire da: 36 °
  • Angolo: 135 °
  • Lunghezza spirale: 73 mm
  • Lunghezza totale: 112 mm

Vantaggi:

  • Particolarmente adatto per materiali duri e resistenti come gli acciai legati e ad alta resistenza, gli acciai inossidabili (INOX).
  • Design robusto della punta.
  • Lunga durata dell’utensile.
  • Ottima resistenza alla temperatura grazie al contenuto di Co.
  • Ottima rimozione del truciolo.

Uso:

  • Raccomandazioni applicative: Rispettare le velocità consigliate. Se possibile, utilizzare un olio da taglio di alta qualità o lubrorefrigerante per la foratura dei metalli. Ciò favorisce un funzionamento regolare e prolunga la durata dell’utensile del trapano. Eccezione: Durante la lavorazione di alluminio, utilizzare petrolio anziché olio da taglio. Per prevenire la corrosione, rimuovere le particelle dal pezzo in lavorazione derivanti dalla lavorazione dell’acciaio inossidabile (INOX). Pulire il pezzo in lavorazione chimicamente o meccanicamente (incisione/lucidatura, ecc.).
  • Compiti di lavorazione: Foratura
  • Tipi di unità: trapani a colonna; Macchina utensile; Trapano; Robot; Macchine stazionarie

Materiale:

  • Materiali lavorabili:
    • Alluminio
    • Ghisa malleabile
    • Ghisa malleabile nera (GTS, GJMB)
    • ottone
    • bronzo
    • Acciai da cementazione
    • Ghisa
    • Acciaio fuso
    • Pelle fusa
    • Truciolato
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Ghisa duttile
    • Plastica termoindurente
    • Elastomeri
    • Termoindurenti rinforzati con fibre (GFRP, CFRP)
    • Termoindurenti fibrorinforzati (GFRP, CFRP) contenuto di fibra ≤ 40
    • Termoindurenti fibrorinforzati (GFRP, CFRP) con contenuto di fibre > 40 %.
    • Ghisa grigia/sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Leghe di alluminio duro
    • Metallo non ferroso duro
    • Leghe a base di nichel (ad es. Inconell e Hasteloy)
    • Superleghe a base di nichel o titanio
    • Altri metalli non ferrosi
    • Altri metalli non ferrosi
    • plastica
    • Acciai per cuscinetti a rotolamento e a sfera
    • Leghe di alluminio morbido
    • Metalli non ferrosi teneri
    • Leghe di titanio dolce (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
    • Legno dolce
    • Acciaio inossidabile (INOX)
    • acciaio
    • Acciaio, acciaio fuso
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplastici
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Acciai per utensili
    • Leghe di alluminio resistenti
    • Ghisa bianca malleabile (GTW, GJMW)
    • Legno
    • Zinco

Raccomandazioni:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri. Nella foratura di metalli si deve usare olio da taglio o lubrificante refrigerante di buona qualità, che riduce i saltellamenti e aumenta la durata del trapano. Eccezione: nel taglio dell’alluminio non utilizzare olio da taglio bensì petrolio. Per evitare fenomeni di corrosione occorre rimuovere i trucioli dal pezzo che si generano durante la lavorazione dell’acciaio inossidabile (INOX). Si consiglia la pulizia chimica e/o meccanica (trattamento con acidi/lucidatura).
  • Tipi di lavorazione: Perforazione
  • Tipi di macchina: Trapani stazionari; Macchina utensile; Trapano; Robot; Macchine stazionarie

Nota:

  • Utilizzare una protezione per gli occhi!
  • Osservare le raccomandazioni di sicurezza!