PFERD Disco abrasivo COMBIDISC CD Ø 38 mm VICTOGRAIN-COOL80 per acciaio e acciaio inossidabile

Codice art.: 4007220555330
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
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
Codice articolo 4007220555330
EAN / GTIN 4007220555330
Codice del produttore 42703880
Numero-L L51700 101597
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Eccellente per la smerigliatura di superfici e bordi.
  • La parte posteriore in fibra rafforza il foglio abrasivo e migliora la rimozione del materiale.
  • I grani abrasivi VICTOGRAIN sono fissati al supporto con un lato del triangolo.
  • Di conseguenza, sono particolarmente integrati e, in combinazione con la forma sottile, offrono uno spazio chip estremamente ampio, rendendo il processo di lavorazione ancora più efficiente.
  • Anche la struttura strutturale dei triangoli di VICTOGRAIN è stata appositamente adattata.
  • I cristalli molto piccoli all’interno del triangolo forniscono un comportamento ottimale all’usura: I taglienti molto affilati sono sempre disponibili, ma solo una quantità minima necessaria di grana abrasiva/triangolo si rompe.
  • La combinazione di queste caratteristiche offre all’utente le massime prestazioni costanti nella smerigliatura a freddo e una durata estremamente lunga dell’utensile con ruvidità uniforme della superficie del pezzo in lavorazione.
  • Il sistema di serraggio CD è dotato di un collegamento a vite con filettatura interna (metallo/plastica) sul lato utensile.
  • Adatto anche per i sistemi utilizzati sul mercato: PSG, Power lock type II ″Turn ON″, SocAtt, Turn ON.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS raccomanda COMBIDISC come una soluzione innovativa per utensili al fine di ridurre in modo sostenibile le vibrazioni, il rumore e la polvere generati durante l’uso e migliorare il comfort di lavoro. PFERD TOOLS-EFFICIENCY consiglia di utilizzare gli strumenti COMBIDISC per ridurre i tempi di sostituzione e di impostazione degli utensili.

Proprietà:

  • Sistema di serraggio: Sistema CD
  • RPM, opz., by: 5000 giri/min
  • RPM, opz., a.: 16000 giri/min
  • Materiale abrasivo: VICTOGRAIN-COOL
  • Ø metrico esterno: 38 mm
  • Grandezza della grana: 80

Vantaggi:

  • Processo di lavorazione efficiente con avanzamento rapido dei lavori, lunga durata dell’utensile, minore calore introdotto nel pezzo e minore richiesta di potenza dell’utensile grazie alla grana abrasiva VICTOGRAIN.
  • Elevato rapporto qualità-prezzo grazie alla rapida sostituzione degli utensili.
  • Comfort elevato grazie alla facilità di utilizzo e alle vibrazioni ridotte.
  • Nessuna interferenza durante l’uso dovuta a inceppamento, slittamento o allentamento.

Uso:

  • Raccomandazioni applicative: Utilizzare levigatrici in fibra di piccole dimensioni COMBIDISC con supporti per lame abrasive su alberi piegabili con manipolo angolare, piccole levigatrici angolari aria compressa o elettriche. Utilizzare un olio per smerigliatura adatto per materiale per aumentare significativamente la durata dell’utensile e le prestazioni di smerigliatura.
  • Compiti di lavorazione: sbavatura; Equalizzazione; Lavorazione delle superfici; Lavorazione dei cordoni di saldatura; Elaborazione dei bordi
  • Tipi di unità: Smerigliatrice angolare; Smerigliatrici angolari a batteria; Trasmissione ad albero flessibile; Smerigliatrici diritte

Materiale:

  • materiali modificabile:
    • Fusione di acciaio
    • metallo non ferroso forte
    • Acciai temprati, temprati superiori a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe a base di nichel (ad es. Inconell e Hasteloy)
    • Acciaio legato (INOX)
    • Acciaio
    • acciaio, acciaio fuso
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Fornitura:

  • Ordinare separatamente i supporti per fogli abrasivi.

Raccomandazioni:

  • Suggerimenti di applicazione: Minidisco fibrati COMBIDISC con platorello su alberi flessibili con impugnatura angolare: usare smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche piccole. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria; Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 50 m/s.
  • Per motivi di sicurezza, il n . giri massimo consentito specificato non deve mai essere superato.