Braccio orientabile per smerigliatrice a nastro BSVAK 9/25X305 lunghezza nastro: 305 mm x larghezza: 3-16 mm

Codice art.: 4007220544914
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Braccio di contatto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220544914
EAN / GTIN 4007220544914
Codice del produttore 84200318
Numero-L L51050 1900
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Il portabraccio può ruotare rispetto all'asse della macchina o dell'impugnatura ed è pertanto in grado di adattarsi alle varie situazioni. Braccio orientabile per smerigliatrici a nastro corto con rotoli da 9x25 mm per nastri da 305 mm di lunghezza e 3, 6, 9, 12 o 16 mm di larghezza.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: BSVAK 9/25 x 305
  • Larghezza nastro utilizzabile: 3, 6, 9, 12, 16
  • Larghezza metrica: 9 mm
  • Larghezza nastro utilizzabile: 305
  • Peso netto: 0.083 kg
  • ø rotolo metrico: 25 mm

Vantaggi:

  • Sostituzione semplice e veloce del nastro per mezzo del meccanismo di tensionamento a molla.
  • Guida del nastro estremamente precisa grazie alla tensione del nastro regolabile e al braccio fisso.
  • Prodotti robusti in acciaio.
  • Utilizzo dell'intera larghezza del nastro.
  • Forcelle di fissaggio estremamente sottili sul rullo anteriore.