Lima per seghe con manico e spigoli arrotondati piatta 250 mm, taglio 2 universale per affilatura

Codice art.: 4007220542279
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
Tipo di prodotto Lime per seghe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220542279
EAN / GTIN 4007220542279
Codice del produttore 11271258
Numero-L L51060 315
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Le lime piatte per seghe sono utensili versatili per affilare gli spigoli taglienti di seghe, coltelli e altri utensili con bordi metallici affilati. Lima rettangolare con codolo e taglio su quattro lati. Forma E conforme alla DIN 7262. Taglio semplice per affilatura universale. È dotata di due bordi arrotondati. Le lime vengono fornite in una confezione Point of Sale comprensiva di manico ergonomico per lime.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 1212 r
  • Larghezza metrica: 25 mm
  • Taglio: 2
  • Lunghezza metrica: 250 mm
  • Altezza: 4.5 mm
  • Incl. manico: FH 4/1

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Affilatura
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)