• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Raspa per legno con manico tonda 250 mm, taglio 2 universale per sgrossare e spianare

Codice art.: 4007220542231
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Raspa per legno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220542231
EAN / GTIN 4007220542231
Codice del produttore 11234257
Numero-L L51060 449
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Raspe di qualità PFERD TOOLS per la sgrossatura del legno. Lima tonda, rastremata, con taglio a raspa a spirale. Forma E conforme alla DIN 7263. Versione con codolo. Adatta per la lavorazione di raggi e la limatura di profilati con raggi interni. Taglio a raspa adatto a qualsiasi tipo di lavori di raspatura. Le lime vengono fornite in una confezione Point of Sale comprensiva di manico ergonomico per lime.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 1562
  • Taglio: 2
  • Lunghezza metrica: 250 mm
  • ø esterno metrico: 11.5 mm
  • Incl. manico: FH 4

Vantaggi:

  • Capacità di asportazione elevata.
  • Ottimo scarico dei trucioli.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Legno
    • Materiali da lavorare: Legno