Raspa per legno con manico piatta 200 mm, taglio 2 universale per sgrossare e spianare

Codice art.: 4007220542125
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
Tipo di prodotto Raspa per legno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220542125
EAN / GTIN 4007220542125
Codice del produttore 11231207
Numero-L L51060 282
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Raspe di qualità PFERD TOOLS per la sgrossatura del legno. Lima rettangolare con taglio su tre lati, lati piatti con taglio a raspa, un bordo con taglio a lima, un bordo senza incisione. Forma A conforme alla DIN 7263. Versione con codolo. Taglio a raspa adatto a qualsiasi tipo di lavori di raspatura. Le lime vengono fornite in una confezione Point of Sale comprensiva di manico ergonomico per lime.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 1512
  • Larghezza metrica: 20 mm
  • Taglio: 2
  • Lunghezza metrica: 200 mm
  • Altezza: 6.5 mm
  • Incl. manico: FH 4/1

Vantaggi:

  • Capacità di asportazione elevata.
  • Ottimo scarico dei trucioli.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Legno
    • Materiali da lavorare: Legno