Disco da taglio troncatrice EHT 350x4,5x25,4 mm SG STEEL per acciaio (100 m/s)

Codice art.: 4007220540053
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220540053
EAN / GTIN 4007220540053
Codice del produttore 61329525
Numero-L L51080 136
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. PFERD TOOLS offre dischi da taglio per mototroncatrici e smerigliatrici di taglio elettriche in diverse versioni e misure. I robusti dischi da taglio sono perfetti per tagliare acciaio, pietra, calcestruzzo, ghisa e altri materiali. Disco da taglio con alta capacità di taglio e massima durata per l’uso su mototroncatrici e smerigliatrici di taglio.

Proprietà:

  • Velocità massima consentita, max: 100 m/s
  • Giri/min., max: 5500 RPM
  • Forma: EHT / 41 / T1
  • Larghezza metrica: 4.5 mm
  • Ø foro: 25.4 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 350 mm

Vantaggi:

  • Rapido avanzamento nel lavoro grazie alle buone capacità di taglio.
  • Massima economicità grazie alla durata elevatissima.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Tagliare
  • Tipi di macchina: Smerigliatrice angolare elettrica; Mototroncatrice

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Ghisa; Acciaio