Disco da taglio stazionario T 250x1,8x30 mm ″medio-duro″ HD STEEL per acciaio 100 m/s″

Codice art.: 4007220539873
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220539873
EAN / GTIN 4007220539873
Codice del produttore 66322130
Numero-L L51070 390
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Con i dischi da taglio per uso stazionario, il programma PFERD TOOLS offre utensili per i massimi requisiti di taglio. I dischi da taglio per uso stazionario sono disponibili in diverse versioni e misure. Gli utensili della linea a massima prestazione SGP sono stati appositamente sviluppati per applicazioni specifiche e offrono agli utilizzatori vantaggi decisivi rispetto ai prodotti convenzionali. Inoltre la linea a massima prestazione SGP comprende utensili che grazie alle loro prestazioni eccellenti assicurano un'economicità senza precedenti. Utensile per applicazioni di taglio con requisiti particolari. Ideale per l’uso in fucine e loro reparti.

Proprietà:

  • Velocità massima consentita, max: 100 m/s
  • Giri/min., max: 7600 RPM
  • Forma: EHT / 41 / T1
  • Larghezza metrica: 1.8 mm
  • Ø foro: 30 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 250 mm
  • Durezza: Q (medio-duro)

Vantaggi:

  • Alta economicità grazie all’ottima durata.
  • Rapido avanzamento nel lavoro grazie all’elevata taglienza.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Tagliare; Tagliare grandi sezioni; Taglio di tubi; Taglio di profilati; Taglio di materiali pieni
  • Tipi di macchina: Troncatrice HEAVY DUTY; Macchine stazionarie

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Acciaio