Lama diamantata per seghetti alternativi 75 mm D357 (media) aperture nella costruzione di silos di GFK/CFK

Codice art.: 4007220535950
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
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220535950
EAN / GTIN 4007220535950
Codice del produttore 15600571
Numero-L L51220 11
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Le lame diamantate per seghetti alternativi sono ottime per la lavorazione di materiali sintetici rinforzati in fibra di vetro o carbonio (GFK/CFK), ad es. per creare aperture nella costruzione di silos o per tagliare su misura le piastre. Sono caratterizzate soprattutto dalla facilità con cui si può cambiare la direzione di taglio, creando le più varie geometrie, e dalla loro durata elevata. Adatto per tutti i seghetti alternativi con attacco Bosch.

Proprietà:

  • Larghezza metrica: 2 mm
  • Granulometria: D 357
  • Lunghezza, rivestimento: 50 mm
  • Lunghezza, totale: 75 mm

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Tagliare; Praticare aperture
  • Tipi di macchina: Limatrice; Seghetto alternativo

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Materiali da lavorare: Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)

Fornitura:

  • Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.