PFERD TOOLS Impugnatura per smerigliatrici a nastro BHA 7 G22 oVA

Codice art.: 4007220533529
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
Codice articolo 4007220533529
EAN / GTIN 4007220533529
Codice del produttore 86400002
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Manipolo per smerigliatura a nastro con attacco per smerigliatura a nastro e frizione scorrevole G22/Ø 22 mm, adatto per BW 7 DIN 10/G22, BW 7 DIN 10/G22 2 m, BW 7 DIN 10/G22 oHA, BW 7 DIN 10/G22 oHA 2 m.
  • Attacco per levigatura a nastro senza braccio di attacco.
  • Supporto dell’accessorio per smerigliatura a nastro adatto al braccio BSVA 9/25 x 520, BSVA 9/25-1 x 520, BSVA 4/16 x 520, BSVA 9/16 x 520, BSVA 12/19 x 520 e BSVA 18/23 x 520.
  • Una chiave 1x SKS SW 2,5 mm e 1x SKS SW 4 mm, 1 coperchio di protezione.

Proprietà:

  • Numero di giri max. RPM: 17100 RPM
  • Gamma di velocità, da: 11000 RPM
  • Gamma di velocità, fino a: 17100 RPM
  • Velocità del nastro, da: 13,3 m/s
  • Velocità della cinghia, fino a: 20,6 m/s
  • Rapporto di trasmissione: 1:1
  • Larghezza metrica: 45 mm
  • Larghezza del nastro applicabile: 520, 610
  • Accoppiamento lato manipolo G: 22
  • Lunghezza metrica: 300 mm
  • Peso netto: 0.766 kg
  • Altezza: 75 mm