Spazzola a disco con filo ritorto RBG Ø 125x12x22,2 mm, filo d’acciaio Ø 0,50 mm, smerigliatrice angolare

Codice art.: 4007220530597
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
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220530597
EAN / GTIN 4007220530597
Codice del produttore 43303005
Numero-L L51510 342
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD TOOLS dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d’acciaio resistente a temperature fino a 300 °C. Spazzola aggressiva. Adatta a lavori di spazzolatura pesanti nella carpenteria metallica come eliminazione di bruciature e ruggine, sbavo, pulitura di cordoni di saldatura e rimozione di residui di collante e spruzzi di saldatura.

Proprietà:

  • Numero, trecce: 24 Stück
  • Confezioni: Confezione POS
  • Giri/min., max: 12500 RPM
  • Giri/min., opz., da: 5500 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 12500 RPM
  • Larghezza metrica: 12 mm
  • Sistema di alloggiamento: Foro
  • Ø foro: 22.2 mm
  • Ø materiale dei fili: 0.5 mm
  • ø esterno metrico: 125 mm
  • Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
  • Lunghezza, fili: 28 mm

Vantaggi:

  • Spazzolatura aggressiva grazie alla grande rigidità delle trecce.
  • Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Risultati ottimali su smerigliatrici angolari potenti.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione della ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Lavorazione di saldature a V; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di saldature a gola
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Ghisa; Fusioni d’acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Download & documenti

Prodotti correlati