PFERD TOOLS Disco a lamelle POLIVLIES CURVE PVL-R corindone Ø 125 mm, foro 22,23 mm A240M per la finitura delle saldature a gola

Codice art.: 4007220524725
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
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
Codice articolo 4007220524725
EAN / GTIN 4007220524725
Codice del produttore 44694133
Numero-L L51700 101456
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • fine

Descrizione:

  • Per un uso universale, dalla levigatura grossolana a quella fine, nell’industria e nel commercio.
  • La versione Curve può essere utilizzata sia sul lato di levigatura che sul retro e sul raggio.
  • Il disco lamellare POLIVLIES PVL-R è stato sviluppato appositamente per la lavorazione delle saldature a cordone.
  • È l’unico disco lamellare al mondo ad avere lamelle sia sul lato di levigatura che sul retro e sul raggio.
  • Il disco lamellare POLIVLIES PVL-R di PFERD TOOLS è brevettato in molti paesi del mondo.
  • Grana POLIVLIES 240 F = fine (blu)

Proprietà:

  • Numero di giri max. RPM: 12200 RPM
  • Numero di giri, a scelta, fino a: 5300 giri/min.
  • Design: fine
  • Sistema di montaggio: Foro
  • Ø foro: 22,23 mm
  • Abrasivo: ossido di alluminio A
  • ø esterno metrico: 125 mm
  • Grana: 240

Vantaggi:

  • Molto economico grazie alle elevate prestazioni di levigatura e alla lunga durata.
  • Produce una qualità superficiale costantemente elevata per tutta la durata di vita, poiché viene rilasciato costantemente nuovo abrasivo tagliente.
  • Adattamento ottimale dei contorni grazie all’elevata flessibilità

Uso:

  • Raccomandazioni applicative: Per prestazioni ottimali, utilizzare a un velocità di taglio consigliato di 30–35 m/s.

Raccomandazioni:

  • Suggerimenti di applicazione: Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 30–35 m/s.

Nota:

  • Per motivi di sicurezza, la velocità massima consentita non deve mai essere superata.