PFERD TOOLS Centralina RCK STG 10/800 80.000 giri/min./1.560 watt

Codice art.: 4007220523551
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
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
Codice articolo 4007220523551
EAN / GTIN 4007220523551
Codice del produttore 83001000
Numero-L L51700 101369
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il sistema di azionamento RCK con controllo continuo della velocità è una soluzione innovativa che genera meno rumore e vibrazioni rispetto agli azionamenti tradizionali.
  • La combinazione con l’unità di controllo mobile e vari manipoli rende il sistema particolarmente leggero, comodo e flessibile per gli utenti in uso.
  • Inoltre, i manipoli consentono l’uso di un’ampia varietà di utensili in quasi tutti i settori.
  • Il sistema di trasmissione RCK è stato progettato con particolare attenzione all’ergonomia e all’efficienza.
  • Consente di lavorare comodamente con il produttività più elevato in uso continuo.
  • Unità di controllo che consente un controllo preciso di vari manipoli.
  • Raggiunge un n . giri massimo di 80.000 giri/min e lo mantiene stabile durante l’uso.
  • Grazie al suo design speciale, il sistema di trasmissione RCK è particolarmente silenzioso durante il funzionamento. Grazie all’interazione dell’unità di controllo e dell’impugnatura, il sistema di azionamento RCK è un’alternativa efficiente dal punto di vista energetico e dei costi per le applicazioni industriali.

Proprietà:

  • Giri/min max: 80000 giri/min
  • Metrica larghezza: 270 mm
  • Lunghezza metrica: 225 mm
  • Peso netto: 4,93 kg
  • Altezza: 252 mm

Vantaggi:

  • Aumenta il produttività fino al 50% con Constant n . giri.
  • Lavoro comodo ed ergonomico con risultati rapidi e ottimali.
  • Può essere utilizzato con alimentatore o mobile con batteria per un’ampia gamma di applicazioni industriali.
  • Può essere utilizzato anche all’interno di componenti conduttivi nel funzionamento a batteria.
  • È dotato di elettronica di controllo intelligente.