Disco da taglio EH 180x2,5x22,23 mm versione a centro depresso, linea universale PSF STEELOX per acciaio/acciaio inossidabile

Codice art.: 4007220523070
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220523070
EAN / GTIN 4007220523070
Codice del produttore 61726326
Numero-L L51080 249
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Il programma di ingresso della linea universale PSF comprende utensili robusti per la lavorazione dei materiali più comuni. Gli utensili della linea universale PSF garantiscono ottimi risultati mantenendo al contempo un'elevata economicità. Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile (INOX) con alta capacità di taglio e ottima durata.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 8500 RPM
  • Forma: EH / 42 / T27
  • Larghezza metrica: 2.5 mm
  • Sistema di alloggiamento: Foro
  • Ø foro: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 180 mm

Vantaggi:

  • Uso universale su acciaio e acciaio inossidabile (INOX).
  • Rapido avanzamento nel lavoro grazie alle buone capacità di taglio.
  • Grande convenienza grazie all’ottima durata.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Taglio di profilati; Taglio di lamiere; Taglio di materiali pieni; Praticare aperture
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Acciaio INOX; Acciaio