Tessuto non tessuto per pulitura POLICLEAN PCLD Ø 125x13 mm, foro Ø 22,3 mm per lavori pesanti di pulizia

Codice art.: 4007220515297
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220515297
EAN / GTIN 4007220515297
Codice del produttore 44692725
Numero-L L51100 214
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • PCLD

Descrizione:

Il tessuto non tessuto di pulizia è incollato su un platorello in fibra di vetro. In questo modo i dischi POLICLEAN sono utilizzabili in lavorazione frontale. Ideale per lavori grossolani di pulizia, ad es. la rimozione di vernice, calamina, colori di rinvenimento, ruggine e residui di colla. POLICLEAN è un utensile in tessuto non tessuto per pulitura, a struttura grossa, realizzato da una speciale combinazione di fibre sintetiche e granulo abrasivo.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 10000 RPM
  • Giri/min., opz., da: 5000 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 7000 RPM
  • Versione: PCLD
  • Larghezza metrica: 13 mm
  • Ø foro: 22.23 mm
  • Abrasivo: Carburo di silicio SiC/C
  • ø esterno metrico: 125 mm

Vantaggi:

  • La versione standard (nera) genera superfici più fini ed è più flessibile.
  • Si adatta perfettamente ai contorni e non si intasa grazie alla sua struttura aperta e flessibile.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 30–35 m/s. Da usare preferibilmente su smerigliatrici angolari a bassa velocità.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Irruvidimento; Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ghisa temprata
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Elastomeri
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Elastomeri; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Zinco

Nota:

  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.