PFERD TOOLS Disco velcrato rete corindone KSS NET Ø 225 A80 lavorazione a bassa emissione di polveri con smerigliatrici per cartongesso

Codice art.: 4007220512807
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Codice articolo 4007220512807
EAN / GTIN 4007220512807
Codice del produttore 47101592
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • I dischi abrasivi a strappo nella versione NET sono costituiti da un tessuto a rete su cui è incollata la grana abrasiva in modo altamente resistente con un sistema di incollaggio ad alte prestazioni.
  • Per lavorare in assenza di polvere per compiti di levigatura universali su superfici di medie e grandi dimensioni.

Proprietà:

  • Abrasivo: ossido di alluminio A
  • ø esterno metrico: 225 mm
  • Grana: 80

Vantaggi:

  • Durata dell’utensile molto lunga ed elevata capacità di asportazione.
  • È possibile ottenere superfici molto fini e uniformi.
  • Lavoro senza polvere grazie alle buone opzioni di aspirazione.
  • Nessun intasamento grazie alla struttura a maglie.
  • Struttura a rete durevole con elevata resistenza allo strappo e stabilità dei bordi.

Uso:

  • Raccomandazioni applicative: Il raccordo di aspirazione sul lato macchina viene utilizzato per l’estrazione efficace della polvere di molatura.
  • Compiti di lavorazione: Pulizia; Inscenato levigatura di finitura; Irruvidimento; Lavorazione delle superfici
  • Tipi di unità: Levigatrici roto-orbitali

Materiale:

  • Materiali lavorabili:
    • Alluminio
    • ottone
    • bronzo
    • Acciaio fuso
    • Rame
    • Acciai temprati e rinvenuti oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciaio inossidabile (INOX)
    • Materiali in acciaio con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Raccomandazioni:

  • Suggerimenti di applicazione: L’attacco per l’aspirazione lato macchina serve per aspirare efficacemente le polveri.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Finitura graduale; Irruvidimento; Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici rotorbitali