Smerigliatrice pneumatica diritta PGAS 1/750 75.000 giri/min./110 watt

Codice art.: 4007220507803
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
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220507803
EAN / GTIN 4007220507803
Codice del produttore 80700026
Numero-L L51700 69
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La macchina per utensili pneumatica con manicotto di protezione del mandrino estraibile presenta un numero di giri elevato. Deve essere utilizzata con olio. La macchina per utensili pneumatica a struttura leggera e sottile è disponibile in versione valvola rotante.

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 6.3 bar
  • Potenza: 110 Watt
  • Numero di giri: 75000 RPM
  • Gruppo di pinze: 1
  • Versione a valvola: Rotazione
  • Larghezza metrica: 20 mm
  • Consumo di aria, al minimo: 0.35 m³/min
  • Consumo di aria, sotto carico: 0.2 m³/min
  • Incl. Ø pinza [mm]: 3 mm
  • Lunghezza metrica: 159 mm
  • Numero di gocce d’olio [min]: 1 Tropfen
  • Peso netto: 0.142 kg
  • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 5 mm
  • Scarico dell'aria: posteriore
  • Altezza: 20 mm

Vantaggi:

  • La macchina per utensili è ideale in versione valvola a leva/rotante per un impiego continuativo.
  • Utilizzo semplice grazie alla struttura snella e leggera.
  • Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
  • Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
  • Rimuovendo il manicotto di protezione del mandrino, è possibile raggiungere meglio le aree di lavoro più strette e difficilmente accessibili.

Nota:

  • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.