Dischi in non tessuto POLINOX Ø 150 mm, foro Ø 13 mm A100 per finitura e finish

Codice art.: 4007220505847
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220505847
EAN / GTIN 4007220505847
Codice del produttore 44693151
Numero-L L51100 42
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

I dischi POLINOX sono ideali per la lavorazione flessibile di profili complessi di utensili e vengono impiegati in lavorazione periferica.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 4100 RPM
  • Giri/min., opz., da: 1300 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 3100 RPM
  • Larghezza metrica: 10 mm
  • Ø foro: 13 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 150 mm
  • Granulometria: 100

Vantaggi:

  • Si adatta perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità abbinata a una durata molto lunga.
  • Lavorazione di zone difficilmente raggiungibili come profonde gole o cavità.
  • L'utensile non si intasa grazie alla struttura aperta e flessibile del materiale in tessuto non tessuto.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Per aumentare lo spessore utilizzabile, si possono combinare fino a tre dischi. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 10–25 m/s.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Finitura graduale; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare); Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Zinco

Fornitura:

  • Il perno di bloccaggio compatibile deve essere ordinato a parte.

Nota:

  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

Download & documenti

Prodotti correlati