PFERD TOOLS Spazzola a disco POS COMBITWIST con filo ritorto RBG HD Ø 115x12x22,2 mm filo d’acciaio Ø 0,50 mm smerigliatrice angolare

Codice art.: 4007220491317
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
Codice articolo 4007220491317
EAN / GTIN 4007220491317
Codice del produttore 43312009
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il filo d’acciaio è il materiale di filamento più comune.
  • Le spazzole con filamenti di acciaio sono particolarmente adatte per la finitura delle superfici e la sbavatura.
  • Il filo speciale PFERD TOOLS ha un’elevata resistenza alla trazione e alla flessione.
  • Questo garantisce un’usura ottimale del filo e una lunga durata, anche in applicazioni di spazzolatura estreme.
  • Il filo d’acciaio può resistere a temperature fino a 300 °C.
  • Spazzola molto aggressiva.
  • Adatta per lavori di spazzolatura intensivi nelle costruzioni metalliche, come disincrostazione, deragnatura, sbavatura, pulizia di cordoni di saldatura e rimozione di residui di colla e schizzi di saldatura.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS consiglia la versione COMBITWIST per ridurre in modo sostenibile le vibrazioni generate durante l’uso e migliorare il comfort di lavoro.

Proprietà:

  • Quantità, trecce: 24 pezzi
  • Imballaggio: Imballaggio POS
  • Numero di giri max. NUMERO DI GIRI: 12500 GIRI/MINUTO
  • Numero di giri, a scelta, da: 6300 giri/min.
  • Numero di giri, a scelta, fino a: 12500 giri/min.
  • Larghezza metrica: 12 mm
  • Sistema di montaggio: Foro
  • Ø foro: 22,2 mm
  • Ø materiale di rivestimento: 0,5 mm
  • ø esterno metrico: 115 mm
  • Materiale di ribaltamento: Filo d’acciaio (ST)
  • Lunghezza, ribaltamento: 22 mm

Vantaggi:

  • Densità di riempimento estremamente elevata per una durata ottimale.
  • Elevato comfort di lavoro grazie alla scorrevolezza senza contraccolpi della spazzola.
  • Adatta per la lavorazione di angoli e spigoli, poiché i ciuffi hanno meno probabilità di srotolarsi.
  • Effetto di spazzolatura aggressivo grazie all’elevata rigidità dei ciuffi di filo.
  • Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.

Uso:

  • Raccomandazioni applicative: Rispettare le velocità consigliate. Per risultati ottimali, utilizzare su potenti smerigliatrici angolari.
  • Compiti di lavorazione: Pulizia; sbavatura; Antiruggine; Rimozione del calcare; Rimuovere gli strati di ossido; Rimozione di vernici; Lavorazione dei cordoni di fondo; Lavorazione dei cordoni di saldatura; Lavorazione del cordone di raccordo
  • Tipi di unità: Smerigliatrice angolare; Trasmissione ad albero flessibile; Smerigliatrici diritte

Materiale:

  • Materiali lavorabili:
    • Ghisa
    • Acciaio fuso
    • Acciaio, acciaio fuso
    • Materiali in acciaio con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Raccomandazioni:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Risultati ottimali su smerigliatrici angolari potenti.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione della ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Lavorazione di saldature a V; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di saldature a gola
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta