Dischi POLICLEAN COMBIDISC CD Ø 50 mm tessuto non tessuto per lavori pesanti di pulizia

Codice art.: 4007220471500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Panno per la pulitura grezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220471500
EAN / GTIN 4007220471500
Codice del produttore 42780050
Numero-L L51100 271
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • PCLR

Descrizione:

Adatta per lavori di pulizia grossolani, come la rimozione di vernice, incrostazioni, vernice, ruggine e residui di adesivo nella smerigliatura frontale. Il sistema di serraggio CD ha un collegamento a vite con filettatura interna (metallo/plastica) sul lato utensile. Adatto anche ai sistemi utilizzati sul mercato: PSG, Power Lock Tipo II ”turn on”, SocAtt, Turn-On.

Proprietà:

  • Sistema di serraggio: sistema CD
  • Numero di giri, a scelta, da: 5500 giri/min.
  • Numero di giri, a scelta, fino a: 8000 giri/min.
  • Design: PCLR
  • Abrasivo: carburo di silicio SiC/C
  • ø esterno metrico: 50 mm

Vantaggi:

  • La versione standard (nera) produce superfici più fini ed è più flessibile.
  • Molto economico grazie al cambio rapido degli utensili.
  • Elevato livello di comfort grazie alla maneggevolezza e alle basse vibrazioni.
  • Nessun malfunzionamento durante l’uso dovuto a incastri, slittamenti o allentamenti.

Uso:

  • Raccomandazioni per l’applicazione: Utilizzare con portadischi abrasivi COMBIDISC duri o medio duri. Utilizzare olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare significativamente la durata e le prestazioni di smerigliatura degli utensili.
  • Compiti di lavorazione: Pulizia; sbavatura; sgrossatura; finitura superficiale.
  • Tipi di azionamento: Smerigliatrice angolare; smerigliatrice angolare a batteria; trasmissione ad albero flessibile; smerigliatrice diritta.

Materiale:

  • Materiali lavorabili:
    • Alluminio
    • Ghisa malleabile
    • ottone
    • bronzo
    • Acciaio fuso
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Termoindurenti rinforzati con fibre (GFRP, CFRP)
    • Ghisa grigia/sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai temprati e rinvenuti oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe a base di nichel (ad es. Inconell e Hasteloy)
    • Acciaio inossidabile (INOX)
    • Materiali in acciaio con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplastici
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Zinco

Fornitura:

  • Ordinare separatamente i supporti per fogli abrasivi COMBIDISC.

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 50 m/s.

Download & documenti

Prodotti correlati