Disco da sbavo E 230x7,2x22,23 mm ZIRKON, linea specialistica SG CAST+ STEEL per ghisa/acciaio

Codice art.: 4007220470459
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220470459
EAN / GTIN 4007220470459
Codice del produttore 62223628
Numero-L L51150 53
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. Per l’uso gravoso in fonderia e nei reparti di sbavatura, PFERD TOOLS offre mole da sbavo particolarmente robuste, in grado di garantire la massima sicurezza e le migliori prestazioni anche sotto condizioni difficili. Ottimizzati per l’uso su smerigliatrici angolari pneumatiche a turbina e ad alta frequenza. Mola da sbavo al corindone allo zirconio ottimizzata per l’uso in fonderia e nei reparti di sbavatura, con eccezionale capacità di asportazione e ottima durata.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 6600 RPM
  • Forma: E / 27 / T27
  • Larghezza metrica: 7.2 mm
  • Ø foro: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindone zirconio Z e corindone A
  • ø esterno metrico: 230 mm

Vantaggi:

  • Rapido avanzamento nel lavoro e grande economicità grazie all’elevata capacità di abrasione.
  • Ottima durata.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Levigatura di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di saldature a gola
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Fusioni d’acciaio
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciaio