Disco da sbavo E 230x8,3x22,23 mm, linea specialistica SG STEEL per acciaio

Codice art.: 4007220470176
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220470176
EAN / GTIN 4007220470176
Codice del produttore 62223826
Numero-L L51150 42
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. Disco da sbavo per acciaio con alta capacità di asportazione e ottima durata.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 6600 RPM
  • Forma: E / 27 / T27
  • Larghezza metrica: 8.3 mm
  • Sistema di alloggiamento: Foro
  • Ø foro: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 230 mm

Vantaggi:

  • Rapido avanzamento nel lavoro e massima economicità grazie all’elevata taglienza.
  • Cambi utensile meno frequenti grazie all’ottima durata.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Levigatura di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di saldature a gola
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Acciaio