PFERD TOOLS Smerigliatrice a nastro pneumatica PBA 2/200 HV oVA lunghezza nastro: 305 mm x larghezza: 3-16 mm

Codice art.: 4007220464571
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
Codice articolo 4007220464571
EAN / GTIN 4007220464571
Codice del produttore 80705052
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Senza braccio di attacco per molatura a nastro

Descrizione:

  • Il scarico dell’aria di comando aria compressa si trova nella parte posteriore.
  • Smerigliatrice a nastro ad aria compressa tecnicamente avanzata con una lunghezza del nastro di 305 mm x larghezza del nastro di 3 – 16 mm, uscita dell’aria di scarico sul retro e commutazione uomo morto tramite valvola a leva di sicurezza.
  • Tubo di scarico da 1 m e tubo flessibile di alimentazione dell’aria da 2,5 m con raccordo filettato esterno da 1/4″ e raccordo a manicotto con filettatura (STGI), 1 chiave di serraggio, coperchio protettivo.
  • levigatrice a nastro adatto per il braccio di rettifica a nastro BSVAK 9/25 x 305, BSVAK 9/25-1 x 305, BSVAK 4/16 x 305, BSVAK 9/9 x 305 e BSVAK 9/16 x 305.

Proprietà:

  • Pressione d’esercizio: 6,3 bar
  • Potenza erogata: 230 Watt
  • velocità del nastro, da: 22 m/s..
  • Design della valvola: Leva
  • Esecuzione: Senza braccio di attacco per molatura a nastro
  • Metrica larghezza: 30 mm
  • Consumo d’aria, funzionamento al minimo: 0,55 m³/min
  • Consumo d’aria, sotto carico: 0,45 m³/min
  • Lunghezza metrica: 210 mm
  • Numero di gocce di olio [min]: 3 gocce
  • Peso netto: 0.604 kg
  • tubo flessibile dell’aria di alimentazione ø interno: 6 mm
  • Uscita dell’aria di scarico: posteriore
  • Altezza: 75 mm

Vantaggi:

  • Nessuna perdita di polvere sul lato del pezzo.
  • Lavorare in sicurezza attraverso il collegamento uomo morto.
  • Forma pratica e compatta.

Nota:

  • L’unità deve essere azionata con la velocità di gocciolamento olio specificata per evitare guasti prematuri.