Descrizione:
Questi alberi speciali non hanno impugnatura per l'attacco utensile e sono particolarmente flessibili nella parte anteriore. Gli utensili abrasivi POLISTAR-TUBE vengono fissati direttamente sull'anima dell'albero flessibile con delle viti (versione INOX). Le stelle abrasive POLINOX PNST vengono avvitate tramite l'adattatore AD M4 oppure l'adattatore AD M5 (accessori). Questa combinazione è eccezionale per la graduale finitura e pulizia di superfici interne di tubi e gomiti. Introducendo l'utensile da un lato, si possono sbavare entrambe le estremità. L’albero flessibile PST-T è ideale per la smerigliatura interna di tubi. Anima di ricambio pronta per il montaggio per BW 4 PST-T DIN 10/M4 1,5 m.
Proprietà:
- Tipo PFERD: SE 4 PST-T DIN10/M4 1,5M
- Intervallo di numero di giri, da: 1500 RPM
- Range di potenza fino: 7650 RPM
- Larghezza metrica: 4 mm
- Accoppiamento lato macchina, DIN: 10
- Lunghezza metrica: 1528 mm
- Peso netto: 0.124 kg
- Ø accoppiamento lato macchina [mm]: M10
- ø esterno metrico: 4 mm
- Ø filettatura: M4
- Ø portautensile: 4 mm
- Altezza: 4 mm
Fornitura:
- Lunghezze speciali su richiesta.
Nota:
- Per impostare il numero di giri del motore attenersi ai massimi consentiti per gli utensili.