• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa metallo duro per uso professionale set 1906 INOX da 3 pz., Ø 6 mm, gambo Ø 6 mm per acciaio inossidabile

Codice art.: 4007220431542
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220431542
EAN / GTIN 4007220431542
Codice del produttore 21901906
Numero-L L51060 605
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Il set 1906 INOX contiene tre frese in metallo duro per la lavorazione dell’acciaio inossidabile (INOX) nelle forme e misure più comuni. La robusta custodia in plastica protegge gli utensili dalla sporcizia e da eventuali danni.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 1906 INOX
  • Taglio: INOX
  • Ø gambo metrico: 6 mm

Vantaggi:

  • Eccezionale capacità di asportazione e durata grazie all'innovativa geometria dei denti.
  • Elevata qualità superficiale grazie alla capacità di taglio ottimale.
  • Grazie alle basse temperature non si forma il colore di rinvenimento.
  • Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale e la macchina per utensili si usura meno.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare gli utensili possibilmente su macchine per utensili potenti dotate di cuscinetti elastici per evitare vibrazioni. Attenersi al numero di giri consigliati.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciaio INOX
    • Materiali da lavorare: Acciaio INOX

Nota:

  • L’elevata capacità di asportazione può causare scolorimenti del gambo. Questi non rappresentano un rischio di sicurezza.