Fresa metallo duro per uso professionale set 1807 STEEL da 3 pz., Ø 12 mm, gambo Ø 6 mm per acciaio

Codice art.: 4007220431528
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220431528
EAN / GTIN 4007220431528
Codice del produttore 21901807
Numero-L L51060 596
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Il set 1807 STEEL contiene tre frese in metallo duro per la lavorazione dell’acciaio e delle fusioni d’acciaio nelle forme e misure più comuni. La robusta custodia in plastica protegge gli utensili dalla sporcizia e da eventuali danni.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 1807 STEEL
  • Taglio: STEEL
  • Ø gambo metrico: 6 mm

Vantaggi:

  • Fino al 50% in più di capacità di asportazione nell'utilizzo su acciaio e fusioni d'acciaio rispetto alle punte di fresatura convenzionali con dentatura con rompitruciolo.
  • Aggressività notevole, trucioli grandi e un ottimo scarico del truciolo grazie all'innovativa geometria dei denti.
  • Più delicatezza sul pezzo e sull’utensile grazie alla forte riduzione della sollecitazione termica.
  • Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale e la macchina per utensili si usura meno.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare gli utensili possibilmente su macchine per utensili potenti dotate di cuscinetti elastici per evitare vibrazioni. Attenersi al numero di giri consigliati.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai da cementazione
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Materiali da lavorare: Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)

Nota:

  • L’elevata capacità di asportazione può causare scolorimenti del gambo. Questi non rappresentano un rischio di sicurezza.