PFERD TOOLS Smerigliatrice angolare pneumatica PWA 1/5 V-HV HEX 1/4″ 500 giri/min./65 watt

Codice art.: 4007220430750
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
Codice articolo 4007220430750
EAN / GTIN 4007220430750
Codice del produttore 80700493
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Con prolunga

Descrizione:

  • La trasmissione è dotata di un esagono attacco dell’utensile.
  • Il scarico dell’aria di comando aria compressa si trova nella parte posteriore.
  • Molto silenzioso e robusto.
  • Ottimale per sbavare di punti difficili da raggiungere, ad esempio
  • B..
  • Fori con fori trasversali.
  • Tubo di scarico da 1 m e tubo flessibile di alimentazione dell’aria da 2,5 m con raccordo filettato esterno da 1/4″ e raccordo a manicotto con filettatura (STGI).

Proprietà:

  • Pressione d’esercizio: 6,3 bar
  • Potenza: 65 Watt
  • Numero di giri: 500 giri/min
  • Design della valvola: Leva
  • Esecuzione: Con prolunga
  • Metrica larghezza: 30 mm
  • Consumo d’aria, funzionamento al minimo: 0,35 m³/min
  • Consumo d’aria, sotto carico: 0,3 m³/min
  • Lunghezza metrica: 340 mm
  • Numero di gocce di olio [min]: 1 goccia
  • Peso netto: 0,85 kg
  • tubo flessibile dell’aria di alimentazione ø interno: 6 mm
  • Uscita dell’aria di scarico: posteriore
  • Altezza: 31 mm

Vantaggi:

  • Nessuna perdita di polvere sul lato del pezzo.
  • Basso consumo d’aria.
  • Con controllo della velocità regolabile.