PFERD TOOLS Smerigliatrice pneumatica diritta PGAS 6/50 V-HV 5.000 giri/min./650 watt

Codice art.: 4007220430705
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220430705
EAN / GTIN 4007220430705
Codice del produttore 80106076
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Senza prolunga

Descrizione:

  • L’azionamento è dotato di un portautensili a pinza per utensili a gambo.
  • Il condotto dell’aria di scarico dell’azionamento pneumatico si trova nella parte posteriore.
  • Il potente azionamento è adatto a un uso intensivo.
  • È dotato di un regolatore centrifugo incorporato.
  • Grazie alla valvola a leva, l’azionamento dispone anche di un controllo a uomo morto.
  • L’azionamento pneumatico a velocità fissa deve essere utilizzato con olio.

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 6,3 bar
  • Potenza: 650 watt
  • Velocità: 5000 giri/min
  • Gruppo pinze: 7
  • Design della valvola: a leva
  • Versione: senza prolunga
  • Larghezza metrica: 41 mm
  • Consumo d’aria, al minimo: 0,95 cfm
  • Consumo d’aria, sotto carico: 0,71 m³/min
  • Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
  • Lunghezza metrica: 388 mm
  • Numero di gocce d’olio [min]: 6 pezzi
  • Peso netto: 2 kg
  • Diametro interno del tubo dell’aria di alimentazione: 8 mm
  • Uscita aria di scarico: posteriore
  • Altezza: 41 mm

Vantaggi:

  • Nessun vortice di polvere sul lato del pezzo.
  • Il regolatore centrifugo incorporato assicura una velocità costante durante l’uso.
  • La macchina con ampia estensione è adatta per l’uso in luoghi difficili da raggiungere.
  • Lavoro sicuro grazie all’impugnatura a uomo morto.
  • Macchina dal design robusto per un uso intensivo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello