Guaina SCH 12 DIN10/G28

Codice art.: 4007220429358
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220429358
EAN / GTIN 4007220429358
Codice del produttore 86200633
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Sistema albero flessibile 12

Descrizione:

Gli alberi flessibili sono costituiti da tre componenti che si possono combinare tra loro: anima flessibile (SE), guaina (SCH), impugnatura (HA). L’anima flessibile è composta da un minimo di quattro fino a un massimo di dieci trefoli conformi alle Norme DIN 2076, specifici per la rotazione destrorsa ad alto numero di giri. Il giunto dell'anima è saldamente calettato. Dopo circa 100 ore di lavoro è necessario ingrassare l’anima. Costituita da un involucro in gomma resistente all'olio, al cui interno si trova una spirale piatta in acciaio. I giunti di raccordo sono saldamente calettati e rinforzati con un ulteriore involucro in gomma. Le impugnature sono leggere e maneggevoli e coprono un ampio intervallo di numeri di giri.;Nell’impiego continuativo, la ridotta rumorosità permette di lavorare senza affaticarsi eccessivamente. Le pinze intercambiabili consentono di montare gli utensili più svariati. L’attacco permette di sostituire l’impugnatura con facilità e velocemente. Guaina di ricambio per BW 12 DIN 10/G28 e BW 12 DIN 10/G28 oHA.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: SCH 12 DIN10/G28
  • Versione: Sistema albero flessibile 12
  • Larghezza metrica: 25 mm
  • Ø accoppiamento lato macchina metrico: 30 mm
  • Accoppiamento lato macchina, DIN: 10
  • Accoppiamento lato impugnatura Ø metrico: 28 mm
  • Accoppiamento lato impugnatura G: 28
  • Lunghezza metrica: 2045 mm
  • Peso netto: 2.45 kg
  • Ø accoppiamento lato macchina [mm]: 30
  • Accoppiamento lato impugnatura Ø [mm]: 28
  • ø esterno metrico: 25 mm
  • Altezza: 25 mm

Fornitura:

  • Lunghezze speciali su richiesta.
  • Su richiesta sono disponibili anime e guaine con attacco a baionetta su entrambe le estremità.