Esecuzione:
- Sistema albero flessibile 4
Descrizione:
Gli alberi flessibili sono costituiti da tre componenti che si possono combinare tra loro: anima flessibile (SE), guaina (SCH), impugnatura (HA). L’anima flessibile è composta da un minimo di quattro fino a un massimo di dieci trefoli conformi alle Norme DIN 2076, specifici per la rotazione destrorsa ad alto numero di giri. Il giunto dell'anima è saldamente calettato. Dopo circa 100 ore di lavoro è necessario ingrassare l’anima. Costituita da un involucro in gomma resistente all'olio, al cui interno si trova una spirale piatta in acciaio. I giunti di raccordo sono saldamente calettati e rinforzati con un ulteriore involucro in gomma. Le impugnature sono leggere e maneggevoli e coprono un ampio intervallo di numeri di giri.;Nell’impiego continuativo, la ridotta rumorosità permette di lavorare senza affaticarsi eccessivamente. Le pinze intercambiabili consentono di montare gli utensili più svariati. L’attacco permette di sostituire l’impugnatura con facilità e velocemente. Anima di ricambio per BW 4 DIN 10/16.
Proprietà:
- Tipo PFERD: SE 4 DIN10/G16
- Intervallo di numero di giri, da: 24000 RPM
- Range di potenza fino: 40000 RPM
- Versione: Sistema albero flessibile 4
- Larghezza metrica: 4 mm
- Accoppiamento lato macchina, DIN: 10
- Accoppiamento lato impugnatura Ø metrico: 3.5 mm
- Accoppiamento lato impugnatura G: 16
- Lunghezza metrica: 1329 mm
- Peso netto: 0.12 kg
- Ø accoppiamento lato macchina [mm]: M10
- Accoppiamento lato impugnatura Ø [mm]: 3,5/2,45
- ø esterno metrico: 4 mm
- Altezza: 4 mm
Fornitura:
- Lunghezze speciali su richiesta.
- Su richiesta sono disponibili anime e guaine con attacco a baionetta su entrambe le estremità.