Dispositivo per affilare seghe a catena CHAIN SHARP CS-SL Ø 5,5 mm per passo catena 404″

Codice art.: 4007220426364
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
Tipo di prodotto Lima per seghe a catena

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220426364
EAN / GTIN 4007220426364
Codice del produttore 11099055
Numero-L L51060 704
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Il programma dei prodotti PFERD TOOLS comprende dispositivi per affilare sia per l’affilatura manuale sia meccanica delle catene per seghe. I dispositivi per affilare PFERD TOOLS si contraddistinguono per la loro lunga durata utile e loro semplicità d’uso. I dispositivi per affilare seghe a catena PFERD TOOLS sono eccezionali per l'affilatura manuale di catene per seghe. L’affilatura manuale è molto più economica e meno usurante rispetto all’affilatura a macchina e aumenta la durata della catena in caso di riaffilatura precoce. La dima di affilatura maneggevole CHAIN SHARP CS-SL unisce in un unico utensile ergonomico una lima per seghe a catena e una dima. L’altezza definita della lima per seghe a catena facilita l’affilatura del dente della catena ed evita di danneggiare le maglie di giunzione della catena. La dima supporta risultati di affilatura uniformi prescrivendo il corretto angolo di affilatura. La dima di affilatura comprende una lima per seghe a catena Classic Line con apposito manico ergonomico e una dima.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: CS-SL
  • Dimensioni della catena: .404
  • Compatibile con Ø metrico: 5,5 mm
  • Larghezza metrica: 30 mm
  • Taglio: Classic Line
  • Distanza del limitatore di profondità: 0.65 mm
  • Lunghezza metrica: 305 mm
  • Altezza: 32 mm

Vantaggi:

  • Utilizzo flessibile in loco grazie alla compattezza dei dispositivi.
  • Gestione semplice ed angoli di affilatura predefiniti.
  • Lunga durata grazie alle lime intercambiabili.
  • Dima di affilatura compatta.
  • Affilatura rapida e semplice del dente della sega.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Affilatura
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Fornitura:

  • PFERD propone questa dima di affilatura in versioni diverse predisposte per le differenti suddivisioni della catena.