Ruota compatta in non tessuto POLINOX PNER Ø 75x6 mm, foro Ø 6 mm medio-tenera SIC per finitura

Codice art.: 4007220355558
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
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
Tipo di prodotto Spazzola lamellare abrasiva in tela fessurata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220355558
EAN / GTIN 4007220355558
Codice del produttore 44691427
Numero-L L51100 521
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • MW (medio-tenera)

Descrizione:

Le ruote abrasive compatte POLINOX PNER sono costituite da più strati di tessuto non tessuto, fortemente pressati tra loro, legati tramite uno speciale composto di resina e granuli abrasivi. Grazie alle differenti combinazioni di spessori, fibre, granuli abrasivi e relativi leganti si ottengono utensili in non tessuto che generano un’ottima finitura superficiale, elevata capacità di asportazione e lunga durata. Questi utensili coprono una vasta gamma di applicazioni nella lavorazione delle superfici, dall’asportazione relativamente grossolana alla pre-lucidatura. La versione per smerigliatrici diritte, alberi flessibili e smerigliatrici da banco è particolarmente adatta per la lavorazione di superfici più piccole. Versione medio-tenera con maggiore stabilità degli spigoli e durata, per lavori pesanti di pareggiamento e lucidatura. Adatta alla lavorazione di profili.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 10200 RPM
  • Giri/min., opz.: 6400 RPM
  • Versione: MW (medio-tenera)
  • Larghezza metrica: 6 mm
  • Ø foro: 6 mm
  • Abrasivo: Carburo di silicio SiC/C
  • ø esterno metrico: 75 mm
  • Granulometria: fine

Vantaggi:

  • Grande convenienza grazie all’elevata capacità di asportazione e durata.
  • Qualità delle superfici ottenute molto buona.
  • La forma può essere facilmente profilata, quindi consente un perfetto adattamento ai contorni.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Ridurre fortemente la velocità di taglio nella lavorazione di metalli a scarsa conducibilità termica, ad es. titanio e acciaio inossidabile. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 15–30 m/s. In questo modo si ottiene un compromesso ideale tra capacità di asportazione, qualità della superficie, sollecitazione termica del pezzo in lavorazione e usura dell'utensile.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Finitura graduale; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare); Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Zinco

Nota:

  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.