Descrizione:
Set di differenti cappucci abrasivi POLICAP con porta-cappucci compatibile. Gli utensili POLICAP sono formati da un solo corpo e possono essere utilizzati sull'intera superficie. Codifica a colori delle granulometrie: 60 e 80 = marrone, 150 = nero, 280 = marrone rosso Forma cilindrica ZYA (ex forma A).
Proprietà:
- Tipo PFERD: PCS ZYA 110
- Forma: ZYA
- Larghezza metrica: 145 mm
- Lunghezza metrica: 180 mm
- Altezza: 40 mm
Vantaggi:
- Robusta confezione in plastica riutilizzabile.
- Il cappuccio abrasivo è sempre saldamente fissato sul supporto, che si espande durante il lavoro.
- Lo speciale processo produttivo garantisce la stabilità di forma dell'utensile e un eccezionale risultato di finitura.
- Cambio utensile semplice.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: I cappucci abrasivi si possono montare e rimuovere ruotandoli leggermente verso destra. Non occorre smontare il perno di bloccaggio dalla macchina per sostituire l'utensile. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 10–20 m/s.
- Tipi di lavorazione: Finitura graduale; Spianatura; Lavorazione di superfici
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Fusioni d’acciaio
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciaio INOX
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Nota:
- La velocità periferica massima consentita è di 20 m/s.
- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.