Disco da taglio diamantato D1A1R 125x1,4x20,0 mm D151 (medio) per vetro/ceramica/metallo duro

Codice art.: 4007220355237
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220355237
EAN / GTIN 4007220355237
Codice del produttore 68412115
Numero-L L51220 17
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

I dischi da taglio diamantati con legante galvanico vengono impiegati sia in smerigliatura a secco, sia in smerigliatura a umido. I dischi da taglio diamantati con legante galvanico vengono utilizzati soprattutto per il taglio di materiali duri come metallo duro, ceramica e materiali plastici rinforzati in vetroresina (GFK/CFK). Sono particolarmente aggressivi grazie agli ampi spazi per lo scarico dei trucioli.

Proprietà:

  • Segmento di protezione per lato: nessuno
  • Forma: D
  • Larghezza metrica: 1.4 mm
  • Spessore della lama originale: 1 mm
  • Ø foro: 20 mm
  • ø esterno metrico: 125 mm
  • Granulometria: D 151

Vantaggi:

  • Lo strato continuo è particolarmente adatto per effettuare tagli molto fini.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: La granulometria fine D 151 è ideale per tagliare vetro, ceramica o metallo duro. Con geometrie piccole è ideale anche per tagliare o rifinire i bordi di materiali sintetici rinforzati con fibre di vetro o carbonio (GFK/CFK).
  • Tipi di lavorazione: Tagliare; Praticare aperture; Rifilatura dei bordi
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Materiali abrasivi
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Vetro
    • Ceramica tecnica
    • Metallo duro
    • Materiali da lavorare: Materiali abrasivi; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Vetro; Ceramica tecnica; Metallo duro

Fornitura:

  • Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.