PFERD TOOLS Set di lime di precisione Handy 5 pz. in custodia di plastica, 215 mm, taglio svizzero 1, medie

Codice art.: 4007220346501
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
Codice articolo 4007220346501
EAN / GTIN 4007220346501
Codice del produttore 12732003
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lime di precisione simili alle lime ad ago.
  • Adatte per la lavorazione di punti molto piccoli e difficili da raggiungere su metalli e materie plastiche, ad esempio nella costruzione di stampi e forme nella finitura di stampi per presse, per forgiatura o per fonderie.
  • Il profilo mezzotondo (2610) è disponibile solo come set e non singolarmente.

Proprietà:

  • Numero, contenuto: 5 Stück
  • Tipo PFERD TOOLS: 2627
  • Taglio: 1
  • Lunghezza metrica: 215 mm

Vantaggi:

  • Forma precisa con corpo molto fine e snello.
  • Molto appuntite.
  • La grande robustezza consente di applicare una pressione di lavoro maggiore.
  • Grazie alla particolare forma del codolo possono essere utilizzate senza manico.

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Materie plastiche
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Materie plastiche; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)