PFERD TOOLS Lima di precisione Handy, quadra, 215 mm, taglio svizzero 00, molto grossa

Codice art.: 4007220346419
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 4007220346419
EAN / GTIN 4007220346419
Codice del produttore 12463031
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lime di precisione simili alle lime ad ago.
  • Adatte per la lavorazione di punti molto piccoli e difficili da raggiungere su metalli e materie plastiche, ad esempio nella costruzione di stampi e forme nella finitura di stampi per presse, per forgiatura o per fonderie.
  • Taglio incrociato per la prima fase nei lavori di precisione.

Proprietà:

  • Tipo PFERD TOOLS: 2608
  • Forma: Quadra
  • Larghezza metrica: 6 mm
  • Taglio: 00
  • Lunghezza metrica: 215 mm
  • Altezza: 6 mm

Vantaggi:

  • Forma precisa con corpo molto fine e snello.
  • Molto appuntite.
  • La grande robustezza consente di applicare una pressione di lavoro maggiore.
  • Grazie alla particolare forma del codolo possono essere utilizzate senza manico.

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Materie plastiche
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Materie plastiche; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello