• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PFERD TOOLS -Raspa ad ago piatta a punta 140 mm, taglio svizzero 2, per legno, plastica

Codice art.: 4007220346006
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4007220346006
EAN / GTIN 4007220346006
Codice del produttore 12556142
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le raspe speciali PFERD TOOLS vengono usate da un gran numero di professionisti in moltissimi settori diversi per la lavorazione di incisioni, plastici, ornamenti in rilievo, modelli per fonderia e punti difficili da raggiungere.
  • Le raspe ad ago sono particolarmente adatte alla lavorazione di punti difficili da raggiungere come ad esempio lavori di intaglio, scultura e ornamenti in rilievo.
  • Taglio incrociato per la fase avanzata nei lavori di precisione.

Proprietà:

  • Tipo PFERD TOOLS: 2506
  • Forma: Piatta a punta
  • Taglio: 2
  • Lunghezza metrica: 140 mm
  • Ø gambo metrico: 3 mm

Vantaggi:

  • Uso universale su molti materiali.
  • Versioni apposite per le varie applicazioni.

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Materie plastiche
    • Pietre tenere
    • Legno
    • Materiali da lavorare: Materie plastiche; Pietre tenere; Legno