PFERD TOOLS Lima di precisione rifloirs, tipo 410 P, 300 mm, taglio svizzero 0, grossa

Codice art.: 4007220345818
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 6 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4007220345818
EAN / GTIN 4007220345818
Codice del produttore 12404100
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Taglio incrociato per la fase immediatamente successiva nei lavori di precisione.
  • Lima rifloirs, lunghezza 300 mm (versione più grande).

Proprietà:

  • Tipo PFERD TOOLS: 410P
  • Larghezza metrica: 15 mm
  • Taglio: 0
  • Lunghezza metrica: 300 mm
  • Altezza: 4 mm

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)