Lima triangolare per seghe, ultrasottile, 200 mm, taglio 2, universale per affilatura

Codice art.: 4007220328316
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Lime per seghe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220328316
EAN / GTIN 4007220328316
Codice del produttore 11404202
Numero-L L51060 267
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Le lime triangolari per seghe PFERD TOOLS sono lime triangolari a punta con codolo. Le lime per seghe sono utilizzabili su acciaio e fusioni d'acciaio e risultano particolarmente idonee per l’affilatura di utensili a sega. PFERD TOOLS offre lime triangolari per seghe in diverse versioni e forme. Lime triangolari a punta con codolo. Taglio su tre lati e tre spigoli. Taglio semplice per affilatura universale. Le lime vengono fornite in confezione industriale senza manico.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 1239
  • Larghezza metrica: 8 mm
  • Taglio: 2
  • Lunghezza metrica: 200 mm

Vantaggi:

  • Ottima capacità di asportazione.
  • Lunga durata.
  • Molto versatile.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Affilatura
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Download & documenti

Prodotti correlati