Set di seghe a tazza bimetalliche Co8/M42 11 pz. per installatori

Codice art.: 4007220319338
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Sega da traforo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220319338
EAN / GTIN 4007220319338
Codice del produttore 25900920
Numero-L L51140 962
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Il set comprende sei seghe a tazza HSS nei diametri più comuni inclusi gli accessori necessari agli idraulici del settore sanitario. Fornito in una pratica custodia in plastica che protegge gli utensili dalla sporcizia e dagli urti e li tiene in ordine. Istruzioni per l’uso accluse. L’utilizzo della sega a tazza LS 38 è in combinazione con l’adattatore LSA e la piastra di rinforzo. La chiave esagonale da 4 mm e la molla di espulsione sono disponibili solo come set e non singolarmente.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: LS-SO 9 I
  • Larghezza metrica: 156 mm
  • Lunghezza metrica: 219 mm
  • Altezza: 60 mm

Vantaggi:

  • Ideali per praticare aperture in modo economico.
  • Grazie alla suddivisione variabile della dentatura si evita il saltellamento dell'utensile.
  • Elevata precisione dell’oscillazione radiale.
  • Ottimo scarico dei trucioli.
  • La sega a tazza è facile da centrare e manovrare grazie alla punta di guida HSS intercambiabile.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri. La punta di guida si monta sull’albero della sega a tazza e deve fuoriuscire di almeno 3 mm (1/8”). Nel taglio di metalli si deve usare olio da taglio di buona qualità, che riduce i saltellamenti e aumenta la durata della sega a tazza. Eccezione: nel taglio dell’alluminio non utilizzare olio da taglio bensì petrolio. Le seghe a tazza HSS sono adatte alla lavorazione dell'acciaio INOX. Per evitare fenomeni di corrosione occorre rimuovere i trucioli dal pezzo che si generano durante la lavorazione. Si consiglia la pulizia chimica e/o meccanica (trattamento con acidi/lucidatura). Assicurarsi che tutti i denti lavorino contemporaneamente per evitarne la rottura. Evitare movimenti oscillatori durante il lavoro per prevenire la rottura dei denti. Evitare il surriscaldamento dell’utensile.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Perforazione
  • Tipi di macchina: Trapani stazionari; Trapano

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Metallo non ferroso duro
    • Materie plastiche
    • Acciaio INOX
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Metallo non ferroso duro; Materie plastiche; Acciaio INOX; Acciaio, fusioni d’acciaio

Nota:

  • In caso di utilizzo di prolunghe, non superare mai il numero di giri consigliato per le seghe a tazza. Pericolo di incidenti!