Disco in panno TR sisal Ø 80x10 mm, foro Ø 10 mm per la prima pre-lucidatura con pasta

Codice art.: 4007220294086
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Disco in tessuto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220294086
EAN / GTIN 4007220294086
Codice del produttore 44270802
Numero-L L51100 753
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • ST

Descrizione:

I dischi in panno vengono impiegati insieme alle paste per lucidare per la pre-lucidatura e la lucidatura a specchio. Per ottenere superfici molto lucide si devono usare più versioni o tutte le versioni una dopo l’altra. Versione ST (panno in sisal) per la prima pre-lucidatura.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 7500 RPM
  • Giri/min., opz.: 2500 RPM
  • Versione: ST
  • Larghezza metrica: 10 mm
  • Ø foro: 10 mm
  • ø esterno metrico: 80 mm

Vantaggi:

  • Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
  • Profilabili a piacimento e quindi utilizzabili anche per utensili con geometrie complesse.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Pre-lucidatura di acciaio e INOX: dischi in panno ST con pasta per lucidare PP 1 VP STEELOX. Pre-lucidatura di alluminio e ottone: dischi in panno ST con pasta per lucidare PP 2 VP ALU. Pre-lucidatura di metalli non ferrosi: dischi in panno ST con pasta per lucidare PP 3 VP NON-FERROUS. I dischi in panno versione ST raggiungono le massime prestazioni alla velocità di taglio consigliata di 10–15 m/s.
  • Tipi di lavorazione: Lucidatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio

Fornitura:

  • Il perno di bloccaggio deve essere ordinato a parte.
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello