Smerigliatrice pneumatica diritta PG 3/250 S 25.000 giri/min./225 watt

Codice art.: 4007220286340
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220286340
EAN / GTIN 4007220286340
Codice del produttore 80107060
Numero-L L51700 135
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico si trova avanti. La macchina è dotata di un regolatore centrifugo integrato. La macchina per utensili pneumatica deve essere utilizzata con olio. Tubo flessibile ingresso aria da 3 m con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio. La macchina per utensili pneumatica con valvola a saracinesca convince per la sua struttura compatta.

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 6.3 bar
  • Potenza: 225 Watt
  • Numero di giri: 25000 RPM
  • Gruppo di pinze: 5
  • Versione a valvola: spinta
  • Larghezza metrica: 32 mm
  • Consumo di aria, al minimo: 0.21 m³/min
  • Consumo di aria, sotto carico: 0.49 m³/min
  • Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
  • Lunghezza metrica: 162 mm
  • Numero di gocce d’olio [min]: 3 Tropfen
  • Peso netto: 0.37 kg
  • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 8.5 mm
  • Scarico dell'aria: anteriore
  • Altezza: 32 mm

Vantaggi:

  • La guida di scarico in avanti consente di scaricare lo sporco asportato durante l’utilizzo.
  • Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
  • Il regolatore centrifugo integrato garantisce un numero di giri costante durante l’utilizzo.
  • La struttura compatta consente una buona accessibilità.
  • La macchina per utensili è ideale in versione valvola a saracinesca per un impiego prolungato.

Nota:

  • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.