Smerigliatrice pneumatica diritta PGAS 3/500 HV 50.000 giri/min./200 watt

Codice art.: 4007220286333
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220286333
EAN / GTIN 4007220286333
Codice del produttore 80107055
Numero-L L51700 156
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La macchina per utensili pneumatica deve essere utilizzata con olio. La macchina per utensili compatta è dotata di un comando di uomo morto tramite la valvola a leva. Tubo di scarico da 1 m e tubo flessibile ingresso aria da 3 m con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 6.3 bar
  • Potenza: 200 Watt
  • Numero di giri: 50000 RPM
  • Gruppo di pinze: 5
  • Versione a valvola: Leva
  • Larghezza metrica: 32 mm
  • Consumo di aria, al minimo: 0.45 m³/min
  • Consumo di aria, sotto carico: 0.24 m³/min
  • Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
  • Lunghezza metrica: 157 mm
  • Numero di gocce d’olio [min]: 3 Tropfen
  • Peso netto: 0.46 kg
  • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 8.5 mm
  • Scarico dell'aria: posteriore
  • Altezza: 32 mm

Vantaggi:

  • Lavorazione sicura con comando di uomo morto.
  • La struttura compatta consente una buona accessibilità.
  • Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
  • Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
  • Maneggevolezza e leggerezza.

Nota:

  • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.