Esecuzione:
Descrizione:
La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La macchina per utensili pneumatica con regolatore centrifugo integrato deve essere utilizzata con olio. Macchina per utensili in versione con prolunga. La valvola a leva fornisce un comando di uomo morto. Tubo di scarico da 1 m e tubo flessibile ingresso aria da 3 m con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.
Proprietà:
- Potenza: 600 Watt
- Numero di giri: 10000 RPM
- Gruppo di pinze: 7
- Versione a valvola: Leva
- Versione: con prolunga
- Larghezza metrica: 46 mm
- Consumo di aria, al minimo: 0.17 m³/min
- Consumo di aria, sotto carico: 0.85 m³/min
- Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
- Lunghezza metrica: 310 mm
- Numero di gocce d’olio [min]: 5 Tropfen
- Peso netto: 1.4 kg
- Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 8.5 mm
- Scarico dell'aria: posteriore
- Altezza: 46 mm
Vantaggi:
- La macchina in versione con prolunga è ideale per l’uso in punti difficilmente accessibili.
- Lavorazione sicura con comando di uomo morto.
- Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
- Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
- Il regolatore centrifugo integrato garantisce un numero di giri costante durante l’utilizzo.
Fornitura:
- Macchina disponibile in alternativa con rotazione sinistrorsa.
- Su richiesta, esecuzione con supporto SU-D32.
Nota:
- La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.